Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3016-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448469
  • Fabricant:4054369022179
Image 1
Ajouter à la liste

586,50 €/ Unitéhors TVA

709,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
139 kN
Charge statique
182 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Nombre de séries
Deux rangée