544,34 €/ Unitéhors TVA
658,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse limite | 9300 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |