Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3015-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448468
  • Fabricant:4054369487831
Image 1
Ajouter à la liste

544,34 €/ Unitéhors TVA

658,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
146 kN
Vitesse limite
9300 rpm
Nombre de séries
Deux rangée