Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3014-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448467
  • Fabricant:4054369020298
Image 1
Ajouter à la liste

516,94 €/ Unitéhors TVA

625,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
145 kN
Vitesse limite
9700 rpm
Nombre de séries
Deux rangée