Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3013-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448466
  • Fabricant:4054369365160
Image 1
Ajouter à la liste

488,16 €/ Unitéhors TVA

590,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
91 kN
Charge statique
116 kN
Vitesse limite
10800 rpm
Nombre de séries
Deux rangée