Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3012-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184597
Image 1
Ajouter à la liste

474,81 €/ Unitéhors TVA

574,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
87 kN
Charge statique
106 kN
Vitesse limite
11300 rpm
Nombre de séries
Deux rangée