Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3011-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448464
  • Fabricant:4054369088465
Image 1
Ajouter à la liste

460,76 €/ Unitéhors TVA

557,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
97 kN
Vitesse limite
11900 rpm
Nombre de séries
Deux rangée