Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3010-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448463
  • Fabricant:4054369024142
Image 1
Ajouter à la liste

447,41 €/ Unitéhors TVA

541,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
73 kN
Vitesse limite
13500 rpm
Nombre de séries
Deux rangée