Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3009-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184586
Image 1
Ajouter à la liste

438,30 €/ Unitéhors TVA

530,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse limite
14400 rpm
Nombre de séries
Deux rangée