Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3008-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184581
Image 1
Ajouter à la liste

405,27 €/ Unitéhors TVA

490,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46.5 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite
16200 rpm
Nombre de séries
Deux rangée