405,27 €/ Unitéhors TVA
490,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 21 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse limite | 16200 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |