Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3007-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184577
Image 1
Ajouter à la liste

401,77 €/ Unitéhors TVA

486,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse limite
17800 rpm
Nombre de séries
Deux rangée