401,77 €/ Unitéhors TVA
486,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NN |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 40.5 kN |
Charge statique | 41.5 kN |
Vitesse limite | 17800 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |