Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN3006-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448459
  • Fabricant:4054369569766
Image 1
Ajouter à la liste

398,27 €/ Unitéhors TVA

481,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse limite
20600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée