Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32972-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14183025
Image 1
Ajouter à la liste

23 201,24 €/ Unitéhors TVA

28 073,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur cuvette
480 mm
Largeur totale
152 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.15 kN
Charge statique
475 kN
Vitesse limite
1.43 rpm