23 201,24 €/ Unitéhors TVA
28 073,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 480 mm |
Largeur totale | 152 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.15 kN |
Charge statique | 475 kN |
Vitesse limite | 1.43 rpm |