Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32968-XL-DF-A550-600

  • ERIKS:14183240
Image 1
Ajouter à la liste

20 268,25 €/ Unitéhors TVA

24 524,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur cuvette
460 mm
Largeur totale
152 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.18 kN
Charge statique
475 kN
Vitesse limite
1.5 rpm