Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32964-XL-DF-A580-630

  • ERIKS:14183576
Image 1
Ajouter à la liste

17 203,33 €/ Unitéhors TVA

20 816,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur cuvette
440 mm
Largeur totale
152 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.15 kN
Charge statique
455 kN
Vitesse limite
1.58 rpm