Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32960-XL-DF-A500-550

  • ERIKS:14183571
Image 1
Ajouter à la liste

12 743,58 €/ Unitéhors TVA

15 419,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur cuvette
420 mm
Largeur totale
152 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.01 kN
Charge statique
410 kN
Vitesse limite
1.66 rpm