Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32956-XL-DF-A620-670

  • ERIKS:14183580
Image 1
Ajouter à la liste

10 356,91 €/ Unitéhors TVA

12 531,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur cuvette
380 mm
Largeur totale
127 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.51 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse limite
1.84 rpm