22 663,46 €/ Unitéhors TVA
27 422,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 480 mm |
Largeur totale | 274 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 4.55 kN |
Charge statique | 760 kN |
Vitesse limite | 1.48 rpm |