Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32252-XL-DF-A500-550

  • ERIKS:14183178
Image 1
Ajouter à la liste

22 663,46 €/ Unitéhors TVA

27 422,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur cuvette
480 mm
Largeur totale
274 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
4.55 kN
Charge statique
760 kN
Vitesse limite
1.48 rpm