Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32248-XL-DF-A450-500

  • ERIKS:14183141
Image 1
Ajouter à la liste

18 801,08 €/ Unitéhors TVA

22 749,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur cuvette
440 mm
Largeur totale
254 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3.75 kN
Charge statique
620 kN
Vitesse limite
1.63 rpm