Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32244-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14183578
Image 1
Ajouter à la liste

14 803,89 €/ Unitéhors TVA

17 912,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur cuvette
400 mm
Largeur totale
228 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3.1 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse limite
1.8 rpm