Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32240-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14183045
Image 1
Ajouter à la liste

10 575,43 €/ Unitéhors TVA

12 796,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Largeur totale
208 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.7 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse limite
2.03 rpm