10 266,10 €/ Unitéhors TVA
12 421,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 340 mm |
Largeur totale | 194 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.3 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse limite | 2.12 rpm |