7 897,86 €/ Unitéhors TVA
9 556,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 320 mm |
Largeur totale | 182 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.04 kN |
Charge statique | 330 kN |
Vitesse limite | 2.27 rpm |