Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32234-XL-DF-A320-370

  • ERIKS:14183181
Image 1
Ajouter à la liste

6 681,83 €/ Unitéhors TVA

8 085,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
310 mm
Largeur totale
182 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.98 kN
Charge statique
310 kN
Vitesse limite
2.35 rpm