Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32232-XL-DF-A470-520

  • ERIKS:14183225
Image 1
Ajouter à la liste

5 489,91 €/ Unitéhors TVA

6 642,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur cuvette
290 mm
Largeur totale
168 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.77 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse limite
2.55 rpm