5 489,91 €/ Unitéhors TVA
6 642,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 290 mm |
Largeur totale | 168 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.77 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse limite | 2.55 rpm |