4 400,15 €/ Unitéhors TVA
5 324,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 270 mm |
Largeur totale | 154 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.5 kN |
Charge statique | 229 kN |
Vitesse limite | 2.75 rpm |