Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32230-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183289
Image 1
Ajouter à la liste

4 400,15 €/ Unitéhors TVA

5 324,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
270 mm
Largeur totale
154 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.5 kN
Charge statique
229 kN
Vitesse limite
2.75 rpm