3 379,94 €/ Unitéhors TVA
4 089,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 250 mm |
Largeur totale | 143.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.3 kN |
Charge statique | 198 kN |
Vitesse limite | 2.95 rpm |