2 715,87 €/ Unitéhors TVA
3 286,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 230 mm |
Largeur totale | 135.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.13 kN |
Charge statique | 171 kN |
Vitesse limite | 3.2 rpm |