2 100,06 €/ Unitéhors TVA
2 541,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Largeur totale | 123 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 980 kN |
Charge statique | 145 kN |
Vitesse limite | 3.45 rpm |