Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32221-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14182919
Image 1
Ajouter à la liste

884,01 €/ Unitéhors TVA

1 069,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Largeur totale
106 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
780 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse limite
4 rpm