Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32218-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14183149
Image 1
Ajouter à la liste

543,17 €/ Unitéhors TVA

657,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
85 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
530 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse limite
4.8 rpm