Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32064-X-XL-DF-A600-650

  • ERIKS:14183521
Image 1
Ajouter à la liste

25 759,61 €/ Unitéhors TVA

31 169,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur cuvette
480 mm
Largeur totale
200 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3.15 kN
Charge statique
610 kN
Vitesse limite
1.44 rpm