25 254,45 €/ Unitéhors TVA
30 557,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 460 mm |
Largeur totale | 200 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.05 kN |
Charge statique | 570 kN |
Vitesse limite | 1.52 rpm |