13 875,90 €/ Unitéhors TVA
16 789,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 420 mm |
Largeur totale | 174 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.43 kN |
Charge statique | 460 kN |
Vitesse limite | 1.67 rpm |