Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32052-X-XL-DF-A500-550

  • ERIKS:14183276
Image 1
Ajouter à la liste

11 338,81 €/ Unitéhors TVA

13 719,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur cuvette
400 mm
Largeur totale
174 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.33 kN
Charge statique
430 kN
Vitesse limite
1.76 rpm