Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32048-X-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14182969
Image 1
Ajouter à la liste

8 261,12 €/ Unitéhors TVA

9 995,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Largeur totale
152 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.82 kN
Charge statique
335 kN
Vitesse limite
1.95 rpm