6 598,12 €/ Unitéhors TVA
7 983,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 340 mm |
Largeur totale | 152 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.82 kN |
Charge statique | 330 kN |
Vitesse limite | 2.08 rpm |