Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32034-X-XL-DF-A330-380

  • ERIKS:14182940
Image 1
Ajouter à la liste

2 632,16 €/ Unitéhors TVA

3 184,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Largeur totale
114 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.02 kN
Charge statique
177 kN
Vitesse limite
2.75 rpm