2 632,16 €/ Unitéhors TVA
3 184,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Largeur totale | 114 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.02 kN |
Charge statique | 177 kN |
Vitesse limite | 2.75 rpm |