Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32032-X-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14182899
Image 1
Ajouter à la liste

2 070,24 €/ Unitéhors TVA

2 504,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur cuvette
240 mm
Largeur totale
102 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
850 kN
Charge statique
148 kN
Vitesse limite
3 rpm