Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32028-X-XL-DF-A250-300

  • ERIKS:14182959
Image 1
Ajouter à la liste

1 265,71 €/ Unitéhors TVA

1 531,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
210 mm
Largeur totale
90 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
690 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse limite
3.45 rpm