Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32026-X-XL-DF-A200-250

  • ERIKS:14182884
Image 1
Ajouter à la liste

979,08 €/ Unitéhors TVA

1 184,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Largeur totale
90 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
660 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse limite
3.65 rpm