Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32024-X-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14183175
Image 1
Ajouter à la liste

672,59 €/ Unitéhors TVA

813,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
76 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
84 kN
Vitesse limite
4.05 rpm