554,81 €/ Unitéhors TVA
671,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 76 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 490 kN |
Charge statique | 79 kN |
Vitesse limite | 4.35 rpm |